ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 40 2.0 ESD LG S2 W12 MT45
Veiligheidsschoen TX 40 S2 W12
Zie technische informatieReferenties
Atlas:39712 S2 45
Rubix:22889022
EAN:4043692322544

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 40 2.0 ESD LG S2 W12 MT45
TX 40, Breedte 12, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, SOFT-Nubuck leder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 45 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,19 excl. BTW
/ paar
€ 121,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
45