ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 460 2.0 ESD LG S2 W10 MT39
Veiligheidsschoen TX 460 ESD S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:55200 S2 39
Rubix:22882639
Fabrikant:55200-39
EAN:4043692062884

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 460 2.0 ESD LG S2 W10 MT39
ESD TX 460, Breedte 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Laag, Waterproofleder, MPU Light zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Anti-statisch tussen 1e10^5-3,5e10^7 Ohm, Geschikt voor orthopedische inlegzolen, carbonvezel versterkte neusbescherming, Veiligheidsreflectoren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,24 excl. BTW
/ paar
€ 117,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen