Referenties
Atlas:5700 S3 42
Rubix:22888119
EAN:4043692023052

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 575 HG S3 W10 MT 42
TX 575, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,62 excl. BTW
/ paar
€ 143,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
42