Referenties
Atlas:5700 S3 49
Rubix:22888125
EAN:4043692023120

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN TX 575 HG S3 W10 MT 49
TX 575, Breedte 10, EN ISO 20345 S3 SRC, Hoog, penetratiebeschermende tussenzool, Waterproofleder, XN zooltechnologie, aktiv-X functionele binnenvoering, 3D - Dempingssysteem, Klittebandsluiting, Geschikt voor orthopedische inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 49 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,31 excl. BTW
/ paar
€ 172,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
49