UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85172 HOOG S3 MT 47.11

Veiligheidsschoen Uvex 1 X-Tended Support S3

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Uvex:8517247
Rubix:22723052
Fabrikant:8517247
EAN:4031101578132
UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85172 HOOG S3 MT 47.11
Technische samenvatting
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85172 HOOG S3 MT 47.11


Uitrusting van hoger niveau uvex 1- definieert prestaties opnieuw uvex 1 veiligheidsschoenen beschermen en ondersteunen de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam. Dankzij de nieuwste fysiologische onderzoeken en innovatieve technologie worden de druk en spanning op het bewegingsapparaat tijdens werkzaamheden verminderd, voor optimaal draagcomfort. Het ergonomische lichtgewicht ontwerp zorgt voor een perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp van de uvex 1 wordt gekenmerkt door duidelijke lijnen en minder druk en spanning

Sterke punten

"Sport" safety footwear, multi-functional, particularly lightweight and flexible. Metal free toe-cap Uvex Xenova ®, anatomical shape, good stability, no thermal conductivity, non-magnetic. Anti-perforation non metallic sole. Optimized wearing comfort thanks to Uvex climazone technology. Hydrophobic and breathable hightech microvelvet upper. Mesh Distance liner for perfect evacuation of perspiration. Recommended models for people who are allergic to chromium because they are made of synthetic materials. Practical seamless upper build to avoid compression points. Comfortable, removable, anti-static insole, with moisture and damping removal at the heel and front of the foot. Padded collar and tongue for more comfort. Double density polyurethane sole with excellent shock absorption properties, very good glide resistance, free from harmful substances such as silicone, plasticizers, etc. Meets ESD requirements: Resistance to the conductivity < 35 Megaohm. Available in sizes 35 to 52 as well as in widths 10, 11, 12.

Toepassingen

Light industry, automotive, logistics, ESD, airports.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalmicrovelours
ESDja
Beveiligingscategories3 src
Slipweerstandja
Type sluitingveters strikken
Land van oorsprongIT
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,11 excl. BTW
/ paar
135,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

47
Select varianten (14)