UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85172 HOOG S3 MT 50.11
Veiligheidsschoen Uvex 1 X-Tended Support S3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:8517250
Rubix:22723058
Fabrikant:8517250
EAN:4031101578163



Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 85172 HOOG S3 MT 50.11
Uitrusting van hoger niveau uvex 1- definieert prestaties opnieuw uvex 1 veiligheidsschoenen beschermen en ondersteunen de natuurlijke beweging van het menselijk lichaam. Dankzij de nieuwste fysiologische onderzoeken en innovatieve technologie worden de druk en spanning op het bewegingsapparaat tijdens werkzaamheden verminderd, voor optimaal draagcomfort. Het ergonomische lichtgewicht ontwerp zorgt voor een perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp van de uvex 1 wordt gekenmerkt door duidelijke lijnen en minder druk en spanning
Sterke punten
"Sport" safety footwear, multi-functional, particularly lightweight and flexible. Metal free toe-cap Uvex Xenova ®, anatomical shape, good stability, no thermal conductivity, non-magnetic. Anti-perforation non metallic sole. Optimized wearing comfort thanks to Uvex climazone technology. Hydrophobic and breathable hightech microvelvet upper. Mesh Distance liner for perfect evacuation of perspiration. Recommended models for people who are allergic to chromium because they are made of synthetic materials. Practical seamless upper build to avoid compression points. Comfortable, removable, anti-static insole, with moisture and damping removal at the heel and front of the foot. Padded collar and tongue for more comfort. Double density polyurethane sole with excellent shock absorption properties, very good glide resistance, free from harmful substances such as silicone, plasticizers, etc. Meets ESD requirements: Resistance to the conductivity < 35 Megaohm. Available in sizes 35 to 52 as well as in widths 10, 11, 12.
Toepassingen
Light industry, automotive, logistics, ESD, airports.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 50 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvelours |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Land van oorsprong | IT |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,11 excl. BTW
/ paar
€ 135,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen
EU Schoenmaat
50