ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 435 2.0 ESD LG S3 W12 MT42
Veiligheidsschoen XP 435 S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:35312 S3 42
Rubix:22889871
Fabrikant:35312 S3 42

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 435 2.0 ESD LG S3 W12 MT42
Indien men onverwacht op een oneffen ondergrond terechtkomt, biedt de lengteflexibiliteit een uitstekende veiligheid. Het gevaar op verzwikking wordt actief gereduceerd. Bovendien is de weefselstructuur van de XP®- tussenzool temperatuurneutraal en vormt geen koudebrug een stalen tussenzool, extreem licht en flexibel. Door de flexibele structuur van het materiaal van de XP® technologie ondervindt de voet een verbeterde torsie van de loopzool.
Sterke punten
• Zwarte veiligheidsschoen laag conform EN ISO 2345 S3
• Waterproofleder
• Neusbescherming
• Aktiv-X® binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU XN zooltechnologie
• Waterproofleder
• Neusbescherming
• Aktiv-X® binnenvoering
• Veiligheidsreflectoren
• MPU XN zooltechnologie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | instappen |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,87 excl. BTW
/ paar
€ 118,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
EU Schoenmaat
42