Referenties
Atlas:34912 36
Rubix:22884442
Fabrikant:34912 36
EAN:4043692127132

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN XP 505 S3 MT 36 W12
Veiligheidsschoen model TX 505 XP met metaalvrije tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen. Overneus. Waterproof leder. Ergotex binnenvoering. Klima komfort inlegzool. PPS dempingssysteem. MPU outdoor loopzool. Werkschoen Werkschoenen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 36 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,53 excl. BTW
/ paar
€ 113,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen