UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 BUSINESS 84282 LAAG S3 MT 42.11
Veiligheidsschoen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:84282-42
Rubix:A0029847
EAN:4031101770888




Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 BUSINESS 84282 LAAG S3 MT 42.11
De veiligheidsschoenen zien er geweldig uit en bieden ook betrouwbare bescherming tegen risico's die je op de werkvloer kunt tegenkomen. De nieuwe extra brede stalen veiligheidsneus beschermt je tenen tegen vallende voorwerpen en stoten. De SRC polyurethaan buitenzool voorkomt uitglijden op natte tegels en metalen vloeren. De innovatieve uvex climazone technologie in de veiligheidsschoenen beschermt je voeten tegen overmatige transpiratie. Deze slimme veterschoenen zijn de ideale keuze voor actieve mannen die zowel op kantoor als in de fabriek werken en evenveel waarde hechten aan stijl, veiligheid en comfort.
Sterke punten
-Veilig, slim, stijlvol - de nieuwe uvex 1 business serie
Fashionable business look met trendy design
Penetratiebestendige, niet-metalen tussenzool volgens de laatste veiligheidsnormen, beperkt de flexibiliteit niet
Uvex climazone technologie zorgt voor optimaal draagcomfort
Geschikt voor mensen die allergisch zijn voor chroom. Gemaakt van synthetische materialen
Verwijderbare comfort binnenzool, antistatisch, met vochtregulatiesysteem en extra schokdemping in de hiel en aan de voorkant van de voet
Zachte, gewatteerde kraag en tong
Zoolunit is vrij van lakbevochtigingsmiddelen zoals siliconen, ftalaten, enz.
Fashionable business look met trendy design
Penetratiebestendige, niet-metalen tussenzool volgens de laatste veiligheidsnormen, beperkt de flexibiliteit niet
Uvex climazone technologie zorgt voor optimaal draagcomfort
Geschikt voor mensen die allergisch zijn voor chroom. Gemaakt van synthetische materialen
Verwijderbare comfort binnenzool, antistatisch, met vochtregulatiesysteem en extra schokdemping in de hiel en aan de voorkant van de voet
Zachte, gewatteerde kraag en tong
Zoolunit is vrij van lakbevochtigingsmiddelen zoals siliconen, ftalaten, enz.
Toepassingen
Lichte toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvelours |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 src |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,24 excl. BTW
/ paar
€ 104,35 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
