Referenties
Base Protection:CA-B0508-BWA 37
Rubix:A0948934
Fabrikant:CA-B0508-BWA 37
EAN:8034003174286

Documenten
Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN CROMO WIT S2 MT 37
S2 SRC ROD: Waterdicht microvezel LINDER: SmellStop TOE: Staal ZOLEN: Klevende monodensiteit Maatbereik: 36-48
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | wit |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s2 |
| Type sluiting | klittenband |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,32 excl. BTW
/ paar
€ 65,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
37
