Referenties
Base Protection:CA-B1729-0WA-42
Rubix:A0949291
Fabrikant:CA-B1729-0WA-42
EAN:8050503229493

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN LIVERPOOL ESD S3S MT 42
Base veiligheidsschoen liverpool esd s3s mt 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| UK schoenmaat | 8 |
| Type sluiting | veters strikken |
| Metaalvrij | ja |
| Middenvoet bescherming | nee |
| Gender | unisex |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,81 excl. BTW
/ paar
€ 96,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
42
