Referenties
Base Protection:CA-B0967-0WA-43
Rubix:A0949173
Fabrikant:CA-B0967-0WA-43
EAN:8052530127179

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN SYRIUS ESD S1PL MT 43
Base veiligheidsschoen syrius esd s1pl mt 43
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 43 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | textiel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1p |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | klittenband |
| Secundaire kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,63 excl. BTW
/ paar
€ 72,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
43
