Referenties
Base Protection:CA-B0950-CWB 38
Rubix:A0950453
Fabrikant:CA-B0950-CWB 38
EAN:8034003177164

Productdetails : BASE VEILIGHEIDSSCHOEN IZAR S3 MT 38
S3 CI SRC Bovenstuk: Waterafstotende microvezel. Voering: SmellStop. Binnenzool: Fresh'n Flex. Teenkap: SlimCap. Buitenzool: AirTech PU antivermoeidheidszool met ribbels. Maatbereik: 36-48.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 38 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | microvezel |
| ESD | nee |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
| Secundaire kleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ paar
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
EU Schoenmaat
38
