UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 X-TEND 85118 LAAG S1 MT 42.11
Veiligheidsschoenen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Uvex:8511842
Rubix:22722674
Fabrikant:8511842
EAN:4031101528731



Documenten
Productdetails : UVEX VEILIGHEIDSSCHOEN 1 X-TEND 85118 LAAG S1 MT 42.11
uvex 1 veiligheidsschoenen in beschermingsklasse S1 bieden optimale bescherming en ondersteuning voor de individuele bewegingen van het menselijk lichaam. Deze veiligheidsschoen is ontworpen op basis van de nieuwste fysiologische onderzoeken en innovatieve technologieën, om werkgerelateerde belasting van het bewegingsapparaat te verminderen en het welzijn van de drager te optimaliseren. De ergonomische constructie van de uvex 1 veiligheidsschoenen biedt de perfecte balans tussen bescherming en comfort. Het ontwerp valt op door de heldere lijnen en minimalistische look.
Sterke punten
-Bijzonder lichte en veelzijdige geperforeerde S1 veiligheidsschoen
Gemaakt van synthetische materialen, dus geschikt voor mensen met een chroomallergie
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere verfbevochtigende stoffen
Elastische veters voor snelle, individuele aanpassing
Beschermingsklasse S1 volgens EN ISO 20345:2011 met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC)
Voldoet aan de ESD-specificatie met een bleeder-weerstand onder 35 megaohms
100 % metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus - compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijdelingse stabiliteit
Ergonomisch ontworpen buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid en uitstekende slipweerstand
Mediale en laterale hielsteun voor de voet met speciaal ontworpen zijframe - biedt extra bescherming tegen verzwikking van de enkel, stabiliseert en geleidt de voet en biedt bescherming tegen schokken
Bovengewoon comfort voor de drager.br>Uitmuntend draagcomfort door een recent ontwikkelde leest en de voor het klimaat geoptimaliseerde, ademende materialen met perforatie
Naadloze constructie van hightech microvelours om drukpunten te elimineren
Verwijderbare antistatische comfortabele inlegzool, met een vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Zachte vulling op kraag en tong
Gemaakt van synthetische materialen, dus geschikt voor mensen met een chroomallergie
Alle zoolmaterialen zijn vrij van siliconen, weekmakers en andere verfbevochtigende stoffen
Elastische veters voor snelle, individuele aanpassing
Beschermingsklasse S1 volgens EN ISO 20345:2011 met extra markering voor uitstekende slipweerstand (SRC)
Voldoet aan de ESD-specificatie met een bleeder-weerstand onder 35 megaohms
100 % metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus - compact, anatomisch gevormd, niet thermisch geleidend en met goede zijdelingse stabiliteit
Ergonomisch ontworpen buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid en uitstekende slipweerstand
Mediale en laterale hielsteun voor de voet met speciaal ontworpen zijframe - biedt extra bescherming tegen verzwikking van de enkel, stabiliseert en geleidt de voet en biedt bescherming tegen schokken
Bovengewoon comfort voor de drager.br>Uitmuntend draagcomfort door een recent ontwikkelde leest en de voor het klimaat geoptimaliseerde, ademende materialen met perforatie
Naadloze constructie van hightech microvelours om drukpunten te elimineren
Verwijderbare antistatische comfortabele inlegzool, met een vochttransportsysteem en extra schokabsorptie rond de hiel en voorvoet
Zachte vulling op kraag en tong
Toepassingen
Lichte toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 42 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| ESD | ja |
| Beveiligingscategorie | s1 |
| Slipweerstand | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,19 excl. BTW
/ paar
€ 120,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen