SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 4,8X32
Veiligheidsschroef + tap, plaatdraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTC4,8X32TXEFA2-50
Rubix:A0832634
Fabrikant:9120248 32
EAN:4043377130518


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 4,8X32
SPARTEX RVS A2-50 PLAATSCHR. LBK SECURITY TORX 9120 4,8X32
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | cilindrisch |
| Grootte afdruk | t 25 pin |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,06 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 23,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen