ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 280 ESD LG S2 W10 MT37
Veiligheidssneaker A280 ESD S2
Zie technische informatieReferenties
Atlas:97800 S2 37
Rubix:22883342
EAN:4043692251097

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 280 ESD LG S2 W10 MT37
Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal is van volnerf rundleder. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidskap uitgevoerd. De nieuw ontwikkelde Sneaker loopzooltechnologie is licht en elastisch. De slipvastheid voldoet aan de hoogste eisen van de klasse SRC. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinebestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Zacht volnerf rundleder
• SN-zooltechnologie
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
• Ook geschikt voor inlegzolen
• SN-zooltechnologie
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
• Ook geschikt voor inlegzolen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 37 |
| Hiel | laag |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,13 excl. BTW
/ paar
€ 124,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
37