ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 420 ESD LG S1 W10 MT49

Veiligheidssneaker A420 ESD S1

Zie technische informatie
Referenties
Atlas:A 420 ESD - S1 - W10 - 49
Rubix:A0206144
Fabrikant:78600-49
EAN:4043692287171
ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 420 ESD LG S1 W10 MT49

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 420 ESD LG S1 W10 MT49


Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal is van volnerf rundleder. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidskap uitgevoerd. De nieuw ontwikkelde Sneaker loopzooltechnologie is licht en elastisch. De slipvastheid voldoet aan de hoogste eisen van de klasse SRC. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinebestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.

Sterke punten

• Zacht volnerf nubuckleder
• Geperforeerd bovenmateriaal
• SN-zooltechnologie
• Gewrichtsondersteunend dempingssysteem
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
126,73 excl. BTW
/ paar
153,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen

EU Schoenmaat

Select...
Select varianten (14)