ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 585 XP ESD HG S3 W10 MT39
Veiligheidssneaker A585 XP ESD S3
Zie technische informatieReferenties
Atlas:24600 S3 39
Rubix:22884780
Fabrikant:24600-39
EAN:4043692250717

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN A 585 XP ESD HG S3 W10 MT39
Alle veiligheidsschoenen voldoen aan de norm EN ISO 20345. Het bovenmateriaal is van volnerf rundleder. De binnenvoering bestaat uit actief ademende materialen, die een snelle opname en afvoer van vochtdamp garanderen. Alle schoenen zijn met een 200 J veiligheidskap uitgevoerd. De nieuw ontwikkelde Sneaker loopzooltechnologie is licht en elastisch. De slipvastheid voldoet aan de hoogste eisen van de klasse SRC. Alle zolen zijn extreem slijtvast, olie-, zuur- en bezinebestendig en antistatisch. De modellen uitgevoerd in de classificatie S3 zijn uitgerust met een tussenzool die beschermt tegen het binnendringen van scherpe voorwerpen.
Sterke punten
• Zacht volnerf rundleder
• SN-zooltechnologie
• Ondoordringbare tussenzool
• Ook geschikt voor inlegzolen
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
• SN-zooltechnologie
• Ondoordringbare tussenzool
• Ook geschikt voor inlegzolen
• Aktiv-X® binnenvoering
• Klima Komfort® inlegzool
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 39 |
| Hiel | hoog |
| Kleur | grijs |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | ja |
| Beveiligingscategorie | s3 |
| Slipweerstand | ja |
| Type sluiting | veters strikken |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,94 excl. BTW
/ paar
€ 133,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
EU Schoenmaat
39