Referenties

Productdetails : TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS 453015 ORANJE MT M-L
Het Veiligheidsvest RWS is een reflecterend vest dat gemaakt is voor situaties waarin hoge zichtbaarheid een must is, bijvoorbeeld in de buurt van rijdend verkeer. Het Veiligheidsvest RWS van Tricorp geeft je een hoge zichtbaarheid conform de norm EN ISO 20471:2013, klasse 2*. Bovendien voldoet dit fluorescerende vest aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat. Het veiligheidsvest is voorzien van gestikte striping en zowel in het oranje als geel leverbaar. Met de verstelbare klittenbandsluiting voorziet dit reflecterende vestje bovendien in alle gebruiksgemakken.
*Werkt de drager in een omgeving waarin Klasse 3 voor Hoge Zichtbaarheid een vereiste is? Dan kan de drager het veiligheidsvest combineren met de Werkbroek RWS (Kort) om aan de gestelde eisen voor klasse 3 te voldoen (art. 503003 en 503006).
Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m/l |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
