SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 5X300
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:908723145300
Rubix:A0830016
Fabrikant:908723145 300
EAN:4043377268754


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 5X300
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 5X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 327,20 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 395,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
300 mm