SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X50
Velgschroef 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90872314550
Rubix:A0832099
Fabrikant:908723145 50
EAN:4043377217226


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 50 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X50
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 15MM 9087 TORX 4,5X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | t20 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
50 mm