SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 25MM 9069 PZ 4,5X30MM
Velgschroef 2 st. met Epdm 25 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:90692214530
Rubix:A0830204
Fabrikant:906922145 30
EAN:4043377213396


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 25MM 9069 PZ 4,5X30MM
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 25MM 9069 PZ 4,5X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 69,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
30 mm