SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X250
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:928722045250
Rubix:A0833922
Fabrikant:928722045 250
EAN:4043377268853


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 250 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X250
SPARTEX RVS A2-50 HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X250
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,17 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 184,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
250 mm