SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X180
Velgschroeven 2 st. met Epdm 15 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:928722145180
Rubix:A0833909
Fabrikant:928722145 180
EAN:4043377254498


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X180
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 2DLG RING 15MM 9287 TORX 5X180
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t25 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 221,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 268,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
180 mm