SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X20MM

Velgschroeven 2 st. met Epdm 20mm

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:90682314520
Rubix:A0830237
Fabrikant:906823145 20
EAN:4043377213174
SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X20MM

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte20 mm
NormNIET STANDAARD
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X20MM


SPARTEX RVS A2-Cu HOUTSCHR. 3DLG RING 20MM 9068 PZ 4,5X20MM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter schroefdraad4,5 mm
Lengte20 mm
NormNIET STANDAARD
Type afdrukpozidriv (pz)
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
KwaliteitsklasseA2
Grootte afdrukpz2
Draadoppervlaktotaal
€ 34,58 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 41,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

20 mm

Norm

Materiaal/afwerking