SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. TORX 9066 3,9X25
Vensterschroeven met witte polyamide sluitring
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFRPMPZ3,9X25EFGA2-50
Rubix:A0831696
Fabrikant:906622TG39 25
EAN:4043377254085

Productdetails : SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. TORX 9066 3,9X25
SPARTEX RVS A2-50 VENSTERB.SCHR.CILK. BR. TORX 9066 3,9X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Norm | ISO 14587 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t15 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 21,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
