SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X19
Vensterschroeven met witte polyamide sluitring
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFRPTPP3,9X19EFA2-50
Rubix:A0831687
Fabrikant:906620TGB39 19
EAN:4043377311047


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
|---|---|
| Lengte | 19 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X19
SPARTEX RVS A2-50 VENSTERB.SCHR.BP.CILK.TP.TORX 9066 3,9X19
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,9 mm |
| Lengte | 19 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | t15 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen