ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 450MM 53MM 5044469
VERCHROOMDE MOERSLEUTEL
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:845301
Roebuck:5044469
Rubix:10521123
EAN:3660338482434



Documenten
Productdetails : ROEBUCK MOERSLEUTEL VERSTELBAAR RECHTSDR 450MM 53MM 5044469
- Norm: ISO 6787
- Chroom-vanadium-staal met chromen afwerking voor extra duurzaamheid
- Meer toegankelijkheid dankzij de 22,5° kantelbare kop
- Meetschaal in mm op de bek om snel de maat van moeren, buizen, enz. te bepalen.
- Perfect parallelle bekoppervlakken
- Ergonomische handgreep met ophanggat voor eenvoudig opbergen
- Conische handgreep voor betere grip en lichter gewicht voor grote afmetingen (450 mm en 600 mm)
- Draairichting van het duimwiel: rechts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 55 |
| Lengte | 450 mm |
| Type | verstelbare moersleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 101,10 excl. BTW
/ stuk
€ 122,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen