Referenties
Spartex:879851
Rubix:07850446
EAN:3660338333385

Documenten
Productdetails : SPARTEX PROFESSIONELE VERF ZWART RAL 9005 2,5L - 879851
Professionele verf van hoge kwaliteit.
Geschikt om staal mee te verven.
0,75L en 2,5L zijn RAL kleuren.
Daarnaast is er ook een oplosmiddel en een primer verkrijgbaar.
Snel drogend.
Zeer goed dekkend.
Hoge kleurvastheid.
Bestand tegen schokken.
Geschikt voor buiten toepassingen.
Voor de ref.
879867 Hoge temperatuur - Gebruikstemperatuur tot 600°
Geschikt om staal mee te verven.
0,75L en 2,5L zijn RAL kleuren.
Daarnaast is er ook een oplosmiddel en een primer verkrijgbaar.
Snel drogend.
Zeer goed dekkend.
Hoge kleurvastheid.
Bestand tegen schokken.
Geschikt voor buiten toepassingen.
Voor de ref.
879867 Hoge temperatuur - Gebruikstemperatuur tot 600°
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 2500 ml |
| Kleur | zwart |
| RAL-code | 9005 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 312,04 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 377,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
