Referenties
Elesa+Ganter:GN 817.4-6-6-CK
Rubix:A0579960
Fabrikant:GN 817.4-6-6-CK
EAN:4045525706965




Technische samenvatting
| Materiaal | staal/kunststof |
|---|---|
| Uitvoering | gn 817.4 |
| Pindiameter | 6 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 817.4-6-6-CK
Vergrendelingspennen GN 817.4 komen overeen met GN 817, maar zijn in plaats van de ronde knop voorzien van een T-greep. Deze vorm biedt een visuele oriëntatie met betrekking tot de vergrendelingspositie bij vorm C en is voordelig wanneer er grotere ontgrendelingskrachten optreden. Vorm C wordt gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Uitvoering | gn 817.4 |
| Pindiameter | 6 mm |
| Vorm | ck |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,96 excl. BTW
/ stuk
€ 18,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen