ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612.10-12-18-20-SW
Vergrendelingsgrendel met aanschroefflens
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 612.10-12-18-20-SW
Rubix:A0794068
Fabrikant:612.10-12-18-20-SW
EAN:4045525104549




Technische samenvatting
| Materiaal | zink-spuitgietwerk/staal/kunststof |
|---|---|
| Pindiameter | 12 mm |
| Vorm | sw |
Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612.10-12-18-20-SW
Vergrendelingsgrendels GN 612.10 worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Door de grendel 180° te draaien, wordt de vergrendelingspen ingetrokken. De vergrendelingsinkeping zorgt voor een veilige positionering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | zink-spuitgietwerk/staal/kunststof |
| Pindiameter | 12 mm |
| Vorm | sw |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,09 excl. BTW
/ stuk
€ 23,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen