Referenties
Bikon:BK0103110
Rubix:01440102




Productdetails : BIKON 1003 110X155 SPANSET
Bikon 1003-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Bikon 1003
Sterke punten
Middel/hoog zelfcentrerend Koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding tussen as en naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,8 g |
| Type | 1003 |
| Asdiameter | 110 mm |
| Boordiameter | 110 mm |
| Totale lengte met schroeven | 56 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 44 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 14600 N.m |
| Buitendiameter | 155 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,32 excl. BTW
/ stuk
€ 131,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen