Referenties
Bikon:BK0111032
Rubix:01440078




Productdetails : BIKON 1011 32X42 SPANELEMENT
Bikon 1011-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Bikon 1011
Sterke punten
Laag/gemiddeld zelfcentrerend Koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,17 g |
| Type | 1011 |
| Asdiameter | 32 mm |
| Totale lengte met schroeven | 31 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes