Referenties
Bikon:BK0700040
Rubix:01440284




Productdetails : BIKON 7000/A 40X65 SPANSET
Bikon 7000A-vergrendelingsapparaat
Locking Device type Bikon 7000A
Sterke punten
Automatische centrering gemiddeld/hoog koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,53 g |
| Type | 7000a |
| Asdiameter | 40 mm |
| Boordiameter | 40 mm |
| Totale lengte met schroeven | 44 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 38 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 1510 N.m |
| Buitendiameter | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,20 excl. BTW
/ stuk
€ 37,75 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden