Referenties
Bikon:DK0115130
Rubix:01440478




Productdetails : DOBIKON 1015.0 130X180 SPANSET
Bikon 1015.1-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Dobikon 1015.0
Sterke punten
Hoog zelfcentrerend Koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,8 g |
| Type | 1015 |
| Asdiameter | 130 mm |
| Boordiameter | 130 mm |
| Totale lengte met schroeven | 91 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 79 mm |
| Overdraagbaar draaimoment | 34200 N.m |
| Buitendiameter | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 325,00 excl. BTW
/ stuk
€ 393,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen