Referenties
Bikon:BK0500200
Rubix:01440527




Productdetails : BIKON 5000 200X224 SPANELEMENT
Bikon 5000-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Bikon 5000
Sterke punten
Niet zelfcentrerend - laag koppel
Toepassingen
vereist zeer weinig radiale ruimte. Er kunnen maximaal vier vergrendelingselementen in serie worden geïnstalleerd. De bevestiging gebeurt met behulp van drukflenzen die niet bij de levering zijn inbegrepen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,32 g |
| Type | 5000 |
| Asdiameter | 200 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes