ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612.3-10-16-B
Vergrendelingspen om aan te lassen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 612.3-10-16-B
Rubix:A0794211
Fabrikant:GN 612.3-10-16-B
EAN:4045525311596





Productdetails : ELESA+GANTER ARRETEERGRENDEL GN 612.3-10-16-B
Vergrendelingspennen GN 612.3 worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Door de pen 180° te draaien, wordt de vergrendelingspen ingetrokken. Dankzij de vergrendelingsinkeping kan de pen in beide posities worden vastgezet. Door de vierkant kan deze in elke gewenste positie worden vastgelast. Om sterke verhitting en daarmee een verandering van de veereigenschappen te voorkomen, wordt aanbevolen om deze met laspunten te bevestigen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 82 g |
| Materiaal | staal/kunststof |
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | b |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,59 excl. BTW
/ stuk
€ 39,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
