ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 607.1-6-AK-ST

Vergrendelingspen, staal / kunststof knop

Zie technische informatie

Referenties

Elesa+Ganter:GN 607.1-6-AK-ST
Rubix:A0584106
Fabrikant:GN 607.1-6-AK-ST
EAN:4045525308831
ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 607.1-6-AK-ST

Technische samenvatting

Materiaalstaal/kunststof
Uitvoeringgn 607.1
Pindiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 607.1-6-AK-ST


Vergrendelingspennen met vergrendelingsblokkering GN 607.1 worden gebruikt wanneer de vergrendelingspen tijdelijk niet mag uitsteken. Hiervoor wordt de knop na het intrekken van de pen 90° gedraaid. Door een vergrendelingsinkeping wordt de knop in deze positie gehouden. De vergrendelingspennen GN 607.1 kenmerken zich door een geringe bouwhoogte. De extreem lage roestvrijstalen contramoeren GN 909 vergroten de montagemogelijkheden. De vergrendeling is in de knop geïntegreerd, waardoor een perfecte werking altijd gegarandeerd is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht39 g
Materiaalstaal/kunststof
Uitvoeringgn 607.1
Pindiameter6 mm
Vormak
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73182900
21,68 excl. BTW
/ stuk
26,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Pindiameter

Vorm