ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 816-10-M16X1,5-BK
Vergrendelingspen, uitsteekende borgpen
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 816-10-M16X1,5-BK
Rubix:A0575686
Fabrikant:816-10-M16X1,5-BK
EAN:4045525069602





Technische samenvatting
| Materiaal | staal, roestvrij staal, kunststof thermoplast |
|---|---|
| Uitvoering | ziehen |
| Pindiameter | 10 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER BLOKKEERBOUT GN 816-10-M16X1,5-BK
In onbediende toestand steekt de borgpen van vergrendelingspen GN 816 uit. Om hem in te trekken wordt hij tegen de veerkracht in bewogen en in de eindstand door een draai van 90° vastgehouden. De vorm van de geleidingscurve voorkomt dat de borgpen onbedoeld terugstelt. Bij knopbediening (uitvoering AR / ARK) geeft de zichtbare rode afdekbus visueel de vergrendeltoestand aan: borgpen niet uitstaand. In de uitvoering met sleutelbediening (vorm B / BK) is voor het verplaatsen van de borgpen een sleutel nodig. Deze is tegelijkertijd voor vergrendelingspennen Ø 6 en 8 te gebruiken. Bij deze veiligheidsvariant bemoeilijkt een afdekbus bovendien het ongeoorloofd uitdraaien van de vergrendelingspen. Daarnaast voorkomt de afdekbus een functiestoornis door vervuiling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal, roestvrij staal, kunststof thermoplast |
| Uitvoering | ziehen |
| Pindiameter | 10 mm |
| Vorm | bk |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,88 excl. BTW
/ stuk
€ 36,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Materiaal
staal, roestvrij staal, kunststof thermoplast
Uitvoering
ziehen