Referenties
Kärcher:9.977-531.0
Rubix:A0088557
Fabrikant:9.977-531.0
EAN:4054278686882

Productdetails : KARCHER VERLENGBUIS 850MM DN50 SBG
Karcher verlengbuis 850mm dn50 sbg
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | karcher verlengbuis 850mm dn50 sbg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 118,43 excl. BTW
/ stuk
€ 143,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
