GEDORE VERLENGPIJP TBV 2 A 46 - 55, 760MM, D 25MM - 2 AR 2

Verlengpijp tbv 2 A 46 - 55 - 2 AR 2

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:2 AR 2
Rubix:10010288
Fabrikant:6048870
EAN:4010886604885
GEDORE VERLENGPIJP TBV 2 A 46 - 55, 760MM, D 25MM - 2 AR 2

Technische samenvatting

Aansluitingtbv opsteekringsleutels 2 a ''
Lengte760 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE VERLENGPIJP TBV 2 A 46 - 55, 760MM, D 25MM - 2 AR 2



• tbv opsteekringsleutels 2 A, verchroomd
• ter verlenging van de hefboomarm en het uitoefenen van grotere krachten
Verlengpijp tbv 2 A 46 - 55, 760 mm, d 25 mm tbv opsteekringsleutels 2 A, verchroomd ter verlenging van de hefboomarm en het uitoefenen van grotere krachten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluitingtbv opsteekringsleutels 2 a ''
Lengte760 mm
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
58,33 excl. BTW
/ stuk
70,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen