STAHLWILLE VERLENGSTUK + KRAAG 414H-6
Verlengstuk voor ratel en dop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:11240013
Rubix:10121646
EAN:4018754012527



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERLENGSTUK + KRAAG 414H-6
Met vergrendelingssysteem, gepatenteerd, zoals bij ratel nr.415SGH.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x14x152 mm |
| Logistiek gewicht | 66 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 152 mm |
| Diameter | 13 mm |
| Type | hi-lok™ verlengstuk + kraag 414h-6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,34 excl. BTW
/ stuk
€ 59,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
