Referenties
Stahlwille:12100010
Rubix:10121675
EAN:4018754012749



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE OMSLAG 421
Arbeidsradius 85 mm, DIN 3122/ISO 3315.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x120x400 mm |
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 386,5 mm |
| Type | kurbel 421 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,64 excl. BTW
/ stuk
€ 46,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen