STAHLWILLE VERLENGSTUK 10 - 560/10IMP
Verlengstuk voor ratel en dop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:35010002
Rubix:10122040
EAN:4018754017331



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERLENGSTUK 10 - 560/10IMP
Uitvoering: Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x45x252 mm |
| Logistiek gewicht | 1051 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 250 mm |
| Diameter | 44 mm |
| Type | 560/10imp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 92,12 excl. BTW
/ stuk
€ 111,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
