STAHLWILLE VERBINDINGSPEN 5092/2IMP
Verlengstuk voor ratel en dop
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:39022530
Rubix:10122081
EAN:4018754017669



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE VERBINDINGSPEN 5092/2IMP
Voor IMPACT 1/2'' SW 15-32 mm. TORX® gr. E18-E24 en hulpstukken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 3x3x25 mm |
| Logistiek gewicht | 2 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 25 mm |
| Type | impact-veiligheidsborgpen 5092/2 imp (1/2) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
