Referenties
Bahco:K9560G-4
Rubix:A0769893
EAN:7314150133970


Technische samenvatting
| Aansluiting | din 3121-f 25/iso 1174 '' |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Diameter | 38 mm |
Productdetails : BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1 300MM K9560G-4
Aandrijfvierkant: 1" DIN 3121 - F 25/1SO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. Geheel doorboord. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. D2 = buiten diameter aan female zijde.
Sterke punten
1" Square Drive Extensions with Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1915 g |
| Aansluiting | din 3121-f 25/iso 1174 '' |
| Lengte | 300 mm |
| Diameter | 38 mm |
| Type | verlengstuk voor slagdoppen 1-inch, gefosfateerd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,28 excl. BTW
/ stuk
€ 87,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen