Referenties
Gedore:KB 1932
Rubix:10013767
Fabrikant:6650020
EAN:4010886665008

Productdetails : GEDORE VERLOOPSTUK 1/2" - 3/4" - KB 1932
Het Gedore KB 1932 verloopstuk maakt het mogelijk om een 1/2"-vierkantaandrijving aan te passen naar een 3/4"-vierkantaandrijving. De constructie van speciaal Gedore-staal en het mangaangefosfateerde oppervlak zijn geschikt voor toepassingen met slaggereedschap. Het borgsysteem met borgpen en borgring houdt de verbinding op zijn plaats tijdens het vast- en losdraaien.
Kenmerken:
Dit verloopstuk is bedoeld voor de koppeloverdracht tussen slaggereedschap met een 1/2"-aandrijfvierkant en een accessoire met een 3/4"-vierkantaandrijving. Dankzij deze configuratie kunnen de toepassingsmogelijkheden van een slagmoersleutel worden uitgebreid zonder het hoofdgereedschap te wijzigen.
Het vrouwelijke aandrijfvierkant is voorzien van een borggroef en een boring voor het aanbrengen van een borgpen en borgring. Dit systeem draagt bij aan een stevige bevestiging van het accessoire tijdens werkzaamheden met herhaalde slagbelastingen. Dit stuk gereedschap is vervaardigd uit speciaal Gedore-staal en heeft een mangaangefosfateerde en vervolgens geoliede afwerking die het metalen oppervlak helpt beschermen tegen wrijving en corrosie.
Specificaties:
• Type: verloopstuk voor slagmoersleutel/slaggereedschap
• Vrouwelijke vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
• Mannelijke vierkantaandrijving: 3/4" (20 mm)
• Totale lengte: 44 mm
• Gewicht: 0,146 kg
• Materiaal: speciaal Gedore-staal
• Oppervlakteafwerking: mangaangefosfateerd en geolied
• Borgsysteem: borgpen en borgring
• Verpakking: 1 stuk
Normen:
• DIN 3121 – G 12,5: deze norm definieert de afmetingen en interfaces van vierkantaandrijvingen die worden gebruikt met bijbehorende doppen en accessoires
• ISO 1174 – vormen F, G en H: deze norm specificeert de afmetingen en kenmerken van vierkantaandrijvingen om de compatibiliteit tussen gereedschappen en accessoires te waarborgen
Kenmerken:
Dit verloopstuk is bedoeld voor de koppeloverdracht tussen slaggereedschap met een 1/2"-aandrijfvierkant en een accessoire met een 3/4"-vierkantaandrijving. Dankzij deze configuratie kunnen de toepassingsmogelijkheden van een slagmoersleutel worden uitgebreid zonder het hoofdgereedschap te wijzigen.
Het vrouwelijke aandrijfvierkant is voorzien van een borggroef en een boring voor het aanbrengen van een borgpen en borgring. Dit systeem draagt bij aan een stevige bevestiging van het accessoire tijdens werkzaamheden met herhaalde slagbelastingen. Dit stuk gereedschap is vervaardigd uit speciaal Gedore-staal en heeft een mangaangefosfateerde en vervolgens geoliede afwerking die het metalen oppervlak helpt beschermen tegen wrijving en corrosie.
Specificaties:
• Type: verloopstuk voor slagmoersleutel/slaggereedschap
• Vrouwelijke vierkantaandrijving: 1/2" (12,5 mm)
• Mannelijke vierkantaandrijving: 3/4" (20 mm)
• Totale lengte: 44 mm
• Gewicht: 0,146 kg
• Materiaal: speciaal Gedore-staal
• Oppervlakteafwerking: mangaangefosfateerd en geolied
• Borgsysteem: borgpen en borgring
• Verpakking: 1 stuk
Normen:
• DIN 3121 – G 12,5: deze norm definieert de afmetingen en interfaces van vierkantaandrijvingen die worden gebruikt met bijbehorende doppen en accessoires
• ISO 1174 – vormen F, G en H: deze norm specificeert de afmetingen en kenmerken van vierkantaandrijvingen om de compatibiliteit tussen gereedschappen en accessoires te waarborgen
Convertor 1/2" to 3/4" With square drive as per DIN 3121 - G 12.5, Form F, G, and H GEDORE special steel, manganese-phosphated
Sterke punten
• Geschikt voor vast- en losdraaitoepassingen met slaggereedschap
• Stevige bevestiging van het accessoire dankzij de borgpen en borgring
• Constructie van speciaal staal geschikt voor herhaalde mechanische belastingen
• Mangaangefosfateerd oppervlak draagt bij aan de bescherming van het onderdeel tegen corrosie
• Stevige bevestiging van het accessoire dankzij de borgpen en borgring
• Constructie van speciaal staal geschikt voor herhaalde mechanische belastingen
• Mangaangefosfateerd oppervlak draagt bij aan de bescherming van het onderdeel tegen corrosie
Toepassingen
De KB 1932 wordt gebruikt bij vast- en losdraaiwerkzaamheden met slaggereedschap, waarbij een andere maat vierkantaandrijving nodig is.
De belangrijkste toepassingsgebieden zijn:
• onderhoud van industriële machines en apparatuur, waarbij voor grote boutverbindingen vaak een 3/4"-vierkantaandrijving nodig is;
• bouw en metaalconstructie, voor het vastdraaien van constructieve boutverbindingen aan staalconstructies of leidingen;
• zware voertuigen en bedrijfsvoertuigen, voor werkzaamheden aan onderstellen, ophangingen en chassiscomponenten;
• energie en petrochemie, voor onderhoudswerkzaamheden aan afsluiters, flenzen en drukapparatuur waarbij hoge aanhaalmomenten veel voorkomen.
De belangrijkste toepassingsgebieden zijn:
• onderhoud van industriële machines en apparatuur, waarbij voor grote boutverbindingen vaak een 3/4"-vierkantaandrijving nodig is;
• bouw en metaalconstructie, voor het vastdraaien van constructieve boutverbindingen aan staalconstructies of leidingen;
• zware voertuigen en bedrijfsvoertuigen, voor werkzaamheden aan onderstellen, ophangingen en chassiscomponenten;
• energie en petrochemie, voor onderhoudswerkzaamheden aan afsluiters, flenzen en drukapparatuur waarbij hoge aanhaalmomenten veel voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 20 mm |
| Ingang | 1/2 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Lengte | 44 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,25 excl. BTW
/ stuk
€ 19,66 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden