Referenties
Gedore:KB 2137
Rubix:10013776
Fabrikant:6657890
EAN:4010886665787

Productdetails : GEDORE VERLOOPSTUK 1" - 1.1/2" - KB 2137
· met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H
· GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
· GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Verloopstuk 1" - 1.1/2" met vierkantaandrijving volgens DIN 3121, ISO 1174, vorm F en H GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1-1/2 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Ingang | 1 '' |
| Afwerking | fosfaat |
| Vierkant | 25 mm |
| Lengte | 82 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,57 excl. BTW
/ stuk
€ 195,50 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden