Referenties
Mitutoyo:530-320
Rubix:17021185
EAN:4946368110400

Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 150MM/0,05MM 530-320
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 150 mm |
| Resolutie | 0,05 mm |
| Lengte | 229 mm |
| Beklengte | 40 mm |
| Gewicht | 145 g |
| Materiaal mantel | carbide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,90 excl. BTW
/ stuk
€ 164,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen