Referenties
Mitutoyo:534-113
Rubix:17021874
EAN:4946368110936

Documenten
Productdetails : MITUTOYO SCHUIFMAAT 300MM/0,02MM 534-113
Sterke punten
•Long jaws enable you to measure hard-to-reach workpiece features
The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width
The top offset vernier scale allows you to directly read the inside dimensions without having to add the jaw blade width
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 300 mm |
| Resolutie | 0,02 mm |
| Lengte | 445 mm |
| Beklengte | 110 mm |
| Gewicht | 460 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 343,80 excl. BTW
/ stuk
€ 416,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen